Etusivu
Varastointi päättyy

FSM - Pelkkä emolevy - PC4020CB KESKUSYKSIKKÖ

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Pelkkä emolevy - PC4020CB KESKUSYKSIKKÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paloryhmien lukumäärä - 128

  • Sabotaasiryhmien lukumäärä - 128

  • Murtoryhmien lukumäärä - 128

  • Integroitu varateholähde - ei

  • Integroitu numeronvalintalaite - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071381276

Sähkönumero

7138127

Toimittajan tuotenumero

PC4020CB

Tukkuerä

PC4020CB

Paloryhmien lukumäärä:

128

Sabotaasiryhmien lukumäärä:

128

Murtoryhmien lukumäärä:

128

Integroitu varateholähde:

ei

Integroitu numeronvalintalaite:

ei

Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:

1

Tapahtumamuisti:

kyllä

Käyttöjännite:

16 V

Kiskoasennus:

ei

Mukana latauslaite:

ei

Keskusyksikkö (sis. robottipuhelin)

Murtohälytysjärjestelmän DSC Maxsys PC4020 keskuskortti