Varastointi päättyy

FSM - Puristuspihti RJ45 liittimelle - WZ04M

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Puristuspihti RJ45 liittimelle - WZ04M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849502842

Sähkönumero

7205866

Toimittajan tuotenumero

WZ04M

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Työkalu RJ45 urosliittimien asennukseen

  • Uros-mallisten liittimien asennukseen
  • RJ45 / RJ12 / RJ11 / RJ10

FSM -tuote

Tutustu FSM-sarjaan