FSM - Radiolink-moduuli Ei3000 sarjaan - EI3000MRF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - radiomoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383006605
Sähkönumero
7139707
Toimittajan tuotenumero
EI3000MRF
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
radiomoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
RADIOLINK-MODUULI EI3000-SARJAAN EI Electronics palovaroittimille, 868MHz.
EI3000MRF langaton Radiolink-moduuli EI3000-sarjan palovaroittimiin
EI3000MRF mahdollistaa ketjutettujen palovaroittimien liittämisen toisiinsa ilman kaapelia. Ilmaisin ja sen mukana tuleva asennuspohja liitetään verkkojännitteeseen ja Radiolink-moduuli kiinnitetään ilmaisimen sisälle. Nopea ja helppo asennus säästää aikaa ja vaivaa asennusvaiheessa, kun halutaan tehdä isompi järjestelmä.
EI3000MRF RadioLink-moduuli on yhteensopiva EI3014, EI3016, EI3018, EI3024 ja EI3028 paloilmaisimiin. Näin ilmaisimet voidaan ketjuttaa langattomasti toisiinsa, langattomaan häkävaroittimeen, langattomaan etäohjaimeen ja muihin langattomiin Radiolink-laitteisiin.
EI3000MRF toimii 868 MHz taajuudella, toimien sekä lähettimenä että vastaanottimena järjestelmässä, jolloin ilmaisimen lähettämä signaali ei heikkene isommissakaan järjestelmissä. Kaukaisimmat ilmaisimet voivat kuitenkin olla n. 250 m päässä toisistaan, eikä yksittäisten ilmaisimien välin tulisi ylittää 30 m.
Langattomassa järjestelmässä voi olla maksimissaan 12 ilmaisinta, kuten kaapeloidussakin järjestelmässä. Yksi EI3000MRF voi kuitenkin kuulua useampaan järjestelmään, joten yhteen kohteeseen voidaan asentaa useita Radiolink-järjestelmiä, joiden tietyt ilmaisimet kuuluvat useampaan kuin yhteen järjestelmään. Näin pystytään siirtämään kriittiset hälytykset järjestelmästä toiseen.
EI3000MRF langaton Radiolink-moduuli EI3000-sarjan palovaroittimiin
EI3000MRF mahdollistaa ketjutettujen palovaroittimien liittämisen toisiinsa ilman kaapelia. Ilmaisin ja sen mukana tuleva asennuspohja liitetään verkkojännitteeseen ja Radiolink-moduuli kiinnitetään ilmaisimen sisälle. Nopea ja helppo asennus säästää aikaa ja vaivaa asennusvaiheessa, kun halutaan tehdä isompi järjestelmä.
EI3000MRF RadioLink-moduuli on yhteensopiva EI3014, EI3016, EI3018, EI3024 ja EI3028 paloilmaisimiin. Näin ilmaisimet voidaan ketjuttaa langattomasti toisiinsa, langattomaan häkävaroittimeen, langattomaan etäohjaimeen ja muihin langattomiin Radiolink-laitteisiin.
EI3000MRF toimii 868 MHz taajuudella, toimien sekä lähettimenä että vastaanottimena järjestelmässä, jolloin ilmaisimen lähettämä signaali ei heikkene isommissakaan järjestelmissä. Kaukaisimmat ilmaisimet voivat kuitenkin olla n. 250 m päässä toisistaan, eikä yksittäisten ilmaisimien välin tulisi ylittää 30 m.
Langattomassa järjestelmässä voi olla maksimissaan 12 ilmaisinta, kuten kaapeloidussakin järjestelmässä. Yksi EI3000MRF voi kuitenkin kuulua useampaan järjestelmään, joten yhteen kohteeseen voidaan asentaa useita Radiolink-järjestelmiä, joiden tietyt ilmaisimet kuuluvat useampaan kuin yhteen järjestelmään. Näin pystytään siirtämään kriittiset hälytykset järjestelmästä toiseen.


