FSM - Radiolink releyksikkö EI168lle - EI413

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071378979
Sähkönumero
7137897
Toimittajan tuotenumero
EI413
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
relemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Radiolink vastaanotin EI168 asennuspohjille, releulostulot, 11 - 30 VDC.
Langaton releasennusyksikkö EI413
Yhteenliitettävä kaikkiin palovaroittimiin, joissa on radioLINK-moduuli:
Siirtää hälytystiedon ulkoiselle laitteelle tai laitteelta. Erottaa kolme radioLINK-signaalia: palohälytys (NO/NC), häkähälytys (NO/NC) ja vikahälytys (NO/NC).
Langaton releasennusyksikkö EI413
Yhteenliitettävä kaikkiin palovaroittimiin, joissa on radioLINK-moduuli:
- EI140-sarja + EI168, EI160-sarja + EI168, EI208DW + EI200MRF,
EI2110 + EI168, EI600-sarja + EI605MRF
Siirtää hälytystiedon ulkoiselle laitteelle tai laitteelta. Erottaa kolme radioLINK-signaalia: palohälytys (NO/NC), häkähälytys (NO/NC) ja vikahälytys (NO/NC).


