FSM - Reititin - Teltonika RUT360 4G-reititin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779027312804
Sähkönumero
7404703
Toimittajan tuotenumero
51113
Tukkuerä
1
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 g
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP00
RUT360 on nopea LTE 4G -reititin, jossa on myös langallinen Ethernet-WAN -liitäntä, LAN-liitäntä ja WiFi.
- Täysikokoinen SIM-korttipaikka (nano ja micro sim-sovittimet paketissa mukana)
- LTE: jopa 300 Mbps latausnopeus
- HSPA+: jopa 42 Mbps latausnopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41
- 3G-taajuudet: B1, B3, B5, B8
- 3G/4G-antennit vaihdettavissa, SMA-liitin
- WLAN: 802.11bgn
- WLAN-antennit vaihdettavissa, RP-SMA-liitin
- 2 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + LAN)
- 3/4G-vara-WAN -toiminto
- Open VPN ja Dyn DNS-valmiudet
- Ping-test- ja tekstiviesti-uudelleenkäynnistys
- Tekstiviestihallinta
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9 - 30 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40°...+75°C





