FSM - Releasennuskanta Ei14x-16x - Ei128R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383002782
Sähkönumero
7137736
Toimittajan tuotenumero
EI128
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
relemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Releasennuskanta, kaapeloitava.
Releasennuskanta kaikkiin kaapeloituihin varoittimiin (EI140-sarja, EI160-sarja, EI2110)
Releasennuskanta mahdollistaa hälytystiedon siirtämisen ulkoiselle laitteelle, esim. sireenille, vilkulle tai GSM-modeemille. Relekanta asennetaan ilmaisimen asennuspohjan alle ja se liitetään myös verkkovirtaan. Releen dippikytkimellä voidaan valita joko pitotoiminto tai 5 sekunnin pulssitoiminto.
Virtakatkon aikana relekanta ei pysty ohjaamaan ulkoisia laitteita, koska rele vaatii toimiakseen 230 VAC.
Releasennuskanta kaikkiin kaapeloituihin varoittimiin (EI140-sarja, EI160-sarja, EI2110)
Releasennuskanta mahdollistaa hälytystiedon siirtämisen ulkoiselle laitteelle, esim. sireenille, vilkulle tai GSM-modeemille. Relekanta asennetaan ilmaisimen asennuspohjan alle ja se liitetään myös verkkovirtaan. Releen dippikytkimellä voidaan valita joko pitotoiminto tai 5 sekunnin pulssitoiminto.
Virtakatkon aikana relekanta ei pysty ohjaamaan ulkoisia laitteita, koska rele vaatii toimiakseen 230 VAC.


