FSM - Releyksikkö vaihtoreleellä - RM1C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071383232
Sähkönumero
7138323
Toimittajan tuotenumero
RM-1C
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
relemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Rele, 12 VDC, hälytyskärki 30 VDC / 5 A
DSC yhden releen ohjauskortti
DSC yhden releen ohjauskortti