FSM - Savu- ja lämpöilmaisin (10-30VDC) - ID300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612421061
Sähkönumero
7137698
Toimittajan tuotenumero
ID300
Tukkuerä
5
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
110 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
kyllä
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
30
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
110 mm
Halkaisija:
110 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
10...30 V
Käyttöjännite DC:
10...30 V
Korkeus/syvyys:
44 mm
- Uusinta teknologiaa oleva CPU mahdollistaa vaativat laskenta-algoritmit ja vähentävät aiheettomia hälytyksiä
- Piirilevy on täysin pinnoitettu likaantumisen ja hapettumisen ehkäisemiseksi
- Savun tunnistuskammio on helppo avata puhdistamista varten
- Metalliverkko estää hyönteisten pääsyn tunnistuskammioon; verkon silmäkoko pienempi kuin 500 µm
- Täysin pölytiivis yläosa suojaa tunnistuskammiota likaantumiselta ja kosteuden tiivistymiseltä
- Yhteinen kanta (konventionaalinen ja osoitteellinen ilmaisin)
- Yhteensopivan relekortin ansiosta mikä tahansa vakiokannoista saadaan muutettua releulostulokannaksi
- Oikosulkukytkin palauttaa ilmaisinlinjan jatkuvuuden, kun ilmaisin poistetaan kannasta. Kun ilmaisin asetetaan takaisin paikoilleen, oikosulkukytkin palautuu automaattisesti.
- Käyttöönoton ja huoltotoimintojen ajaksi ilmaisimet voidaan irtikytkeä keskuksesta ja kytkeä linja EITK1000-TOOL –ohjelmointilaitteeseen
- EITK1000-TOOL –ohjelmointilaite kytketään PC:hen tai itsenäisesti (stand alone) – kiitos sisäisten paristojen
- VERSA-teknologia mahdollistaa jokaisen ilmaisinlinjaan kytketyn konventionaalisen ilmaisimen identifoimisen
- Ilmaisimien ja niiden LED-indikaattoreiden toiminnan määrittely ilmaisinkohtaisesti:
- Savuherkkyyden säätö
- Lämpötilarajojen ja nousunopeuden säätö
- Yhdistelmäilmaisimista voidaan valita seuraavat tilat:
- TAI -tila (savu tai lämpö)
- JA -tila (savu ja lämpö)
- Vain lämpö
- Vain savu
- PLUS -tila
- Punainen ja keltainen LED-indikaattori sekä etäulostulo voidaan aktivoida manuaalisesti
- Kaikki viat voidaan raportoida (kammion likaantuminen, kammion vikaantuminen, lämpöelementtivika jne.)
- Jokainen ilmaisin tallentaa muistiin viimeisen 5 minuutin savu- ja lämpötila-arvot, mistä on suuri apu tutkittaessa hälytyksen jälkeen hälytykseen johtavia syitä ja olosuhteita


