FSM - Savuilmaisin optinen - Inim optinen savuilmaisin 85dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400071
Sähkönumero
7140216
Toimittajan tuotenumero
ID100/EB/SB101X
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
112 mm
Halkaisija:
112 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
12...30 V
Käyttöjännite DC:
12...30 V
Murtohälytyskeskusten universaali optinen paloilmaisin sisäänrakennetulla sireenillä.
- Käyttöjännite: 12-30 V DC
- Sisäisen sireenin äänenvoimakkuus: maks. 105 dB (katkoääni, 2900 Hz)
- Ilmaisimen äänenvoimakkuus: maks. 85 dB, 3 m etäisyydellä
- Ilmaisimien ketjutus
- Virrankulutus: yhdellä ilmaisimella lepotilassa 19 mA, hälytystilassa 50 mA
- Optinen herkkyys: esiohjelmoitu 0,12 dB/m, ohjelmoitavissa 0,08 / 0,10 / 0,15 dB/m
- Sireenin testaus erillisellä testipainikkeella tai ohjauskärjellä
- Suojausluokitus: IP21 (tuote), IP43 (ilmaisinosa)
- Ilmaisimen vaihtoväli: vähintään 12 vuotta
- ID100 konventionaalinen, ohjelmoitava optinen savuilmaisin, EN54-hyväksytty
- EB0020 releasennuskanta, EN54-hyväksytty
- MCABI-046-RC pietsosireeni
- RC1 rele
- ISB1011CASE asennusrasia, EN54-hyväksytty


