FSM - Sireeni - IS2011RE punainen sireeni IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 101 dB
Äänisignaalin frekvenssialue - 420...2800 Hz
Nimellisjännitealue - 20...30 V
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050329011883
Sähkönumero
7140088
Toimittajan tuotenumero
IS2011RE
Tukkuerä
1
Äänenvoimakkuus:
101 dB
Äänisignaalin frekvenssialue:
420...2800 Hz
Nimellisjännitealue:
20...30 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon väri:
punainen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Radio-ohjattu:
ei
Virrankulutus:
0.005 A
Punainen, konventionaalinen ja ohjelmoitava sireeni. Äänenvoimakkuus metrin päästä mitattuna maks. 101 dB. Edeltäjäänsä pienempi virrankulutus (maks. 5 mA).


