FSM - Sireeni langaton - Ajax HomeSiren, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 105 dB
Äänisignaalin frekvenssialue - 2900...3900 Hz
Nimellisjännitealue - 3...3 V
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007286
Sähkönumero
7140038
Toimittajan tuotenumero
38111.11.WH1
Tukkuerä
1
Äänenvoimakkuus:
105 dB
Äänisignaalin frekvenssialue:
2900...3900 Hz
Nimellisjännitealue:
3...3 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Radio-ohjattu:
kyllä
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
HomeSiren on langaton sisätilojen sireeni Ajax-järjestelmään. Ilmaisee tunnistimien aktivoitumisen kuuluvalla äänellä. Sireeniin on mahdollista liittää myös erillinen LED-hälytysvalo. Äänen voimakkuus ja hälytyksen kesto voidaan asettaa mobiilisovelluksella. Virityksen tila on nähtävissä sisäänrakennetusta LED-valosta.
Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.


