FSM - Sisälämpötila-anturi 1.5m kaap - B220

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Sisälämpötila-anturi 1.5m kaap - B220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelolla - ei

  • Kaapelin pituus - 1.5 m

  • CO2 mittaus - ei

  • Bluetooth - ei

  • Käyttöpaikka - huone

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071133042

Sähkönumero

7113304

Toimittajan tuotenumero

B220

Tukkuerä

25

Kotelolla:

ei

Kaapelin pituus:

1.5 m

CO2 mittaus:

ei

Bluetooth:

ei

Käyttöpaikka:

huone

Lämpötilamittausalue:

-55...99 °C

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Sensori kotelon sisällä:

ei

Kiinteä anturijohto:

kyllä

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Potentiometri säätönupilla:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisälämpötila-anturi 1.5m kaapeli

Metis -tuotteille tarkoitettu digitaalinen lämpötila-anturi sisäkäyttöön.
Johdinta voidaan jatkaa tarpeen mukaan n. 10 metriin saakka.