FSM - Sisäsireeni 115 dB vilkulla - PICCOLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 115 dB
Nimellisjännite - 12 V
Rungon väri - valkoinen
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071384093
Sähkönumero
7138409
Toimittajan tuotenumero
PICCOLO
Tukkuerä
100
Äänenvoimakkuus:
115 dB
Nimellisjännite:
12 V
Rungon väri:
valkoinen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
0.1 A
Sisäsireen vilkulla, 115 dB, 9 - 15 VDC, max. 100 mA, kansikytkin (NC).
- Soveltuvuus: Sisätiloihin
- Sireeni: 115 dB
- Kansisuoja: Kansi, Seinä
- Lämpötila-alue: -15°...40° C
- Virransyöttö DC 9 - 14,5 V
- Virrankulutus: Enintään 100 mA
- Hyväksyntä: EN IV, Grade 3
- Muuta: Omat kytkentäpisteet vilkulle ja sireenille


