FSM - Sisäsireeni,6-14VDC,120mA - ALTO 115dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 115 dB
Nimellisjännitealue - 6...14 V
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071382679
Sähkönumero
7138267
Toimittajan tuotenumero
ALTO
Tukkuerä
1
Äänenvoimakkuus:
115 dB
Nimellisjännitealue:
6...14 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Radio-ohjattu:
ei
Virrankulutus:
0.12 A
Sisäsireeni, 115 dB, 6-14 VDC, 120 mA.
Voimakasääninen sireeni sisäasennuksiin.
Voimakasääninen sireeni sisäasennuksiin.


