FSM - Tärinäilmaisin - TRAPPER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - tärinäilmaisin
Valvonta-alueen säde - 2.5 m
Väri - valkoinen
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071384345
Sähkönumero
7138434
Toimittajan tuotenumero
TRAPPER
Tukkuerä
20
Ilmoituksen tyyppi:
tärinäilmaisin
Valvonta-alueen säde:
2.5 m
Väri:
valkoinen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Ohjelmoitava tärinäilmaisin
- EN50131 Luokka 2
- Tunnistusalue: ø2,5 m
- NC
- Kansisuoja



