FSM - Testilaite - Inim testi-/ohjelmointilaite

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8050329004052

Sähkönumero

7140217

Toimittajan tuotenumero

EITK2000-TOOL

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Inim työkalu Iris/Enea-ilmaisimien ohjelmointiin ja vianetsintään



Työkalu ilmaisimien osoitteistukseen, konfiguraatioon, huoltoon ja vianetsintään. Mukana PC-ohjelmisto FiReGeniusPRO

EITK2000-TOOL koostuu EDRV2000-ohjaimesta, FireGeniusPRO -ohjelmistosta ja monista erilaisista lisäosista mm. liittämiseen ja virransyöttöön. Osat on pakattu kätevään kantolaukkuun, jossa ne pysyvät tallessa ja kulkevat helposti mukana.

EDRV2000-ohjaimella voit manuaalisesti osoitteistaa ilmaisimia, jos et halua käyttää Inim palokeskuksen automaattista toimintoa. Ohjaimesta löytyy myös \"ICP\"-portti, jolla voit yhdistää ohjaimen Iris- ja Enea-sarjan ilmaisimiin ja säätää niiden toimintoja (herkkyys, hälytysääni/viesti, äänenvoimakkuus ym.).