FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Dca 500m

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Dca 500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002343069

Sähkönumero

0234306

Toimittajan tuotenumero

K6UF14D5

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6A (TIA)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Maanalainen asennustapa:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Suojavaippa:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.7 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

80 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

80 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

116 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/FTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cat6A U/FTP 4x2xAWG23/1 HF CPR Dca 500m kela

Kerman Cat6A U/FTP 4-parinen (4x2xAWG23/1) asennuskaapeli 10 Gbps sovelluksiin.
  • Pareittain foliosuojattu
  • Kaapelin ulkohalkaisija n. 7,7 mm
  • Vaippa: halogeeniton, väri vaaleanharmaa
  • CPR: Dca
  • Pakkaus: 500m kela