FSM - Tiiviskanta EB0010 ja EB0020 - EB0040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Korkeus - 57 mm
Halkaisija - 140 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612420941
Sähkönumero
7137965
Toimittajan tuotenumero
EB0040
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Korkeus:
57 mm
Halkaisija:
140 mm
Osoitettavissa:
ei
Tiiviskanta EB0010 ja EB0020 asennuskannoille.
Ilmaisinkannan suoja Enea- ja Iris-sarjan ilmaisimille kantojen EB0010 ja EB0020 kanssa.
Ilmaisinkannan suoja Enea- ja Iris-sarjan ilmaisimille kantojen EB0010 ja EB0020 kanssa.


