FSM - Työkalu - RJ45 Slim puristustyökalu

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Työkalu - RJ45 Slim puristustyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081401009

Sähkönumero

7249378

Toimittajan tuotenumero

ARJ45TCRPTSLIM

Tukkuerä

60

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

APS Slim Crimper RJ45 puristustyökalu

  • RJ45 Pass-Through liittimille
  • 135 x 63,5 x 21,5 mm, 285 g
  • Sininen