FSM - Työkalu - Vaihtoterät puristupihdeille

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072058733

Sähkönumero

7205873

Toimittajan tuotenumero

TBSPDY3

Tukkuerä

10

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Vaihtoterät puristupihdeille, 10 kpl



Vaihtoterät TRCSPDY3-puristuspihdeille, 10 kpl pussi