FSM - Ulkolämpötila-anturi 1.5m kaap - B221

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Ulkolämpötila-anturi 1.5m kaap - B221

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 1.5 m

  • CO2 mittaus - ei

  • Bluetooth - ei

  • Käyttöpaikka - ulkona

  • Lämpötilamittausalue - -55...99 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071133059

Sähkönumero

7113305

Toimittajan tuotenumero

B221

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

1.5 m

CO2 mittaus:

ei

Bluetooth:

ei

Käyttöpaikka:

ulkona

Lämpötilamittausalue:

-55...99 °C

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

kyllä

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Potentiometri säätönupilla:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Rungon väri:

harmaa

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Ulkolämpötila-anturi 1.5m kaapeli

Metis -tuotteille tarkoitettu digitaalinen lämpötila-anturi ulkokäyttöön sekä kondensoiviin olosuhteisiin sisällä (putkistot / kylmähuoneet). Johdinta voidaan jatkaa tarpeen mukaan n. 10 metriin saakka.