FSM - Välivahvistin - Ajax ReX 2, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Vaiheiden lukumäärä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140076
Toimittajan tuotenumero
38207.106.WH1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Nimellisjännite:
230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
36 mm
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
ReX 2 on Ajax-järjestelmään yhdistettävä langattoman signaalin vahvistin. Se laajentaa järjestelmän peittoaluetta kattamaan isonkin pihan ulkorakennuksineen. Yhteen keskukseen voit liittää jopa 5 kpl ReX-vahvistimia, joten voit olla varma, että signaali kantaa kaukaisimpiinkin nurkkiin. Vahvistimen etäisyys keskukseen voi olla jopa 1700 m. Vahvistimia ei voi kuitenkaan ketjuttaa keskenään, vaan ReX 2 liitetään aina itse keskukseen.
ReX 2 toimii samalla käyttöjärjestelmällä kuin Ajax Hub -keskukset, ja on yhtä kykenevä hallitsemaan siihen liitettyjä laitteita. ReX 2 tukee sekä Jeweller- että Wings-tekniikkaa, joten siihen voi liittää kaikki langattomat ilmaisimet, myös kameralla varustetut. Samasta syystä se on yhteensopiva vain Hub 2- ja Hub 2 Plus -keskusten kanssa.


