FSM - Välivahvistin - Ajax ReX, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Vaiheiden lukumäärä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007729

Sähkönumero

7140026

Toimittajan tuotenumero

38205.37.WH1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Nimellisjännite:

230 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

36 mm

Ajax ReX langaton välivahvistin, valkoinen



Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

ReX on Ajax-järjestelmään yhdistettävä langattoman signaalin vahvistin. Se laajentaa järjestelmän peittoaluetta kattamaan isonkin pihan ulkorakennuksineen. Yhteen keskukseen voit liittää jopa 5 kpl ReX-vahvistimia, joten voit olla varma, että signaali kantaa kaukaisimpiinkin nurkkiin. Vahvistimen etäisyys keskukseen voi olla jopa 1800 m. Vahvistimia ei voi kuitenkaan ketjuttaa keskenään, vaan ReX liitetään aina itse keskukseen.

ReX toimii samalla käyttöjärjestelmällä kuin Ajax Hub -keskukset, ja on yhtä kykenevä hallitsemaan siihen liitettyjä laitteita. Ajax-järjestelmä käyttää luotettavaa langatonta Jeweller-tekniikkaa. Vaikka ReX-vahvistimeen voi yhdistää lähes kaikki Ajax-ilmaisimet, se ei ole yhteensopiva kameralla varustetun MotionCam-ilmaisimen kanssa.