FSM - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 4xOM3 Dca

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 4xOM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OM3

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

  • Jyrsijäsuojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002331134

Sähkönumero

0233113

Toimittajan tuotenumero

FTMSU04M3A20

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OM3

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Kaapelin leveys (noin):

5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5 mm

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

50 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.6 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

31 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Valokuitukaapeli Sisä/Ulko, FTMSU 4xOM3, Dca, LSZH, UVR, 2000 m kelalla



ETD FTMSU-kaapelit ovat monikäyttöisiä sisä-/ulkokaapeleita, jotka sopivat esimerkiksi toimistotiloihin, omakotitaloihin ja taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin. Ulkoasennusta varten kaapeli on täytetty vedenestävillä kuiduilla ja vaippa on UV-suojattu.

Rakenne:
  • Kiinteä 0,9 mm kuitupäällyste
  • Lasikuitulujitteet vaipan alla
  • Ulkovaippa halogeenitonta palonestomateriaalia, UV-suojattu, vähän savua muodostava, nippuna itsestään sammuva
  • Vaipan väri turkoosi
  • IEC 60332-3