FSM - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 4xSM Dca

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 4xSM Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

  • Jyrsijäsuojattu - ei

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002331127

Sähkönumero

0233112

Toimittajan tuotenumero

FTMSU04S2W20

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin leveys (noin):

5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5 mm

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

50 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.6 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

31 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Valokuitukaapeli Sisä/Ulko,FTMSU 4xG657A1, LSZH UVR, valkoinen, 2000 mkelalla



ETD FTMSU-kaapelit ovat monikäyttöisiä sisä-/ulkokaapeleita, jotka sopivat esimerkiksi toimistotiloihin, omakotitaloihin ja taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin. Ulkoasennusta varten kaapeli on täytetty vedenestävillä kuiduilla ja vaippa on UV-suojattu.

Rakenne:

  • Kiinteä 0,9 mm kuitupäällyste
  • G.657.A1 mukaiset yksimuotokuidut
  • Lasikuitulujitteet vaipan alla
  • Ulkovaippa halogeenitonta palonestomateriaalia, UV-suojattu, vähän savua muodostava, nippuna itsestään sammuva
  • Vaipan väri valkoinen
  • IEC 60332-3