FSM - Varakäyntiakku 4Ah - PS-1242

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 4500 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 90 mm
Kokonaiskorkeus - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071383614
Sähkönumero
7138361
Toimittajan tuotenumero
PS-1242
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
4500 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
90 mm
Kokonaiskorkeus:
107 mm
Leveys:
70 mm
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
1590 g
Power Sonic lyijyakut sopivat turvallisuusalan kaikkiin laitteisiin ja ovat täysin huoltovapaita. Akut voidaan sijoittaa miten päin tahansa.


