FSM - Vesivuotokytkin - Ajax WaterStop 1", valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköinen liitäntä - muu
Johdon katkosignaalilla - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Liitäntäkoko - 1"
Langaton tiedonsiirto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140211
Toimittajan tuotenumero
52267.154.WH1
Tukkuerä
1
Sähköinen liitäntä:
muu
Johdon katkosignaalilla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Liitäntäkoko:
1"
Langaton tiedonsiirto:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
DIN-kiskokiinnitys vahvistettu:
ei
Langallinen ohjausyksikkö:
ei
Ajax WaterStop vedensulkuventtiili, valkoinen
Ajax WaterStop -vedensulkuventtiili mahdollistaa vedentulon katkaisun etäohjauksella, automaattisesti Ajax-sovellukseen asetetun tapahtuman perusteella tai manuaalisesti painikkeesta tai mekaanisesta vivusta. Venttili sulkeutuu n. viidessä sekunnissa.
WaterStop yhdistyy langattomasti Ajax Jeweller -järjestelmään ja on täysin käyttäjän hallittavissa sovelluksen kautta. Sulkuventtiilin ja keskuksen tai toistimen välimatka voi olla jopa 1100 metriä avoimessa tilassa.
Ominaisuudet:
Ajax WaterStop -vedensulkuventtiili mahdollistaa vedentulon katkaisun etäohjauksella, automaattisesti Ajax-sovellukseen asetetun tapahtuman perusteella tai manuaalisesti painikkeesta tai mekaanisesta vivusta. Venttili sulkeutuu n. viidessä sekunnissa.
WaterStop yhdistyy langattomasti Ajax Jeweller -järjestelmään ja on täysin käyttäjän hallittavissa sovelluksen kautta. Sulkuventtiilin ja keskuksen tai toistimen välimatka voi olla jopa 1100 metriä avoimessa tilassa.
Ominaisuudet:
- Yhteensopivuus: Hub Plus-, Hub 2-, Hub 2 Plus ja Hub Hybrid -keskukset, ReX- ja ReX 2 -toistimet
- Paristo: 4 x CR123A (sisältyy toimitukseen)
- Pariston kesto: jopa 3 vuotta
- Jatkuva virransyöttö: 9 V, 2 A (valinnainen, paristot toimivat tällöin varavirtalähteenä)
- Nesteen lämpötila-alue: +5° - +120°C
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +60°C
- Suojausluokitus: IP65, sisäkäyttöön
- Mitat: 104,5 x 159 x 70 mm


