FSM - Vilkku- ja tärinähälytin - EI170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tärinäilmaisin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071376821
Sähkönumero
7137682
Toimittajan tuotenumero
EI170
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tärinäilmaisin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Vilkku- ja tärinähälytin, kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitettu hälytin, kirkkaalla merkkivalolla ja tärinäpatja liitännällä,langattomiin Radiolink-järjestelmiin. 230 VAC, litiumvarakäyntiakku.
Vilkku- ja tärinähälytin kuuroille sekä huonokuuloisille.
Hälyttimessä on kirkas merkkivalo ja siihen johdolla liitettävä tärinäpatja, joka sijoitetaan tyynyn tai patjan alle. Kun hälyttimeen langattomasti liitetty varoitin havaitsee tulta tai savua, merkkivalo vilkkuu ja tärinäpatja tärisee herättäen nukkuvan.
Langattomuuden ansiosta hälytin on helppo liittää osaksi Radiolink-järjestelmää. Hälytin tarvitsee vain hälyttävän ilmaisimen ja liittämisen verkkojännitteeseen.
Yhteenliitettävä kaikkiin varoittimiin, joissa on EI168 asennuspohja:
Vilkku- ja tärinähälytin kuuroille sekä huonokuuloisille.
Hälyttimessä on kirkas merkkivalo ja siihen johdolla liitettävä tärinäpatja, joka sijoitetaan tyynyn tai patjan alle. Kun hälyttimeen langattomasti liitetty varoitin havaitsee tulta tai savua, merkkivalo vilkkuu ja tärinäpatja tärisee herättäen nukkuvan.
Langattomuuden ansiosta hälytin on helppo liittää osaksi Radiolink-järjestelmää. Hälytin tarvitsee vain hälyttävän ilmaisimen ja liittämisen verkkojännitteeseen.
Yhteenliitettävä kaikkiin varoittimiin, joissa on EI168 asennuspohja:
- EI140-sarja + EI168, EI160-sarja + EI168, EI208DW + EI200MRF,
EI2110 + EI168, EI600-sarja + EI605MRF


