FSM - Virtalähde 24VAC 105VA - LF9984

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24 V
Enimmäislähtövirta - 4500 mA
Tulojännite - 230 V
Taajuus - 47...63 Hz
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451008278
Sähkönumero
7138738
Toimittajan tuotenumero
LF9984
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24 V
Enimmäislähtövirta:
4500 mA
Tulojännite:
230 V
Taajuus:
47...63 Hz
Virran tyyppi:
AC
Oikosulkukesto:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Korkeus:
83 mm
Leveys:
92 mm
Syvyys:
113 mm
Virtalähde, 24 VAC, 105 VA, IP44
- Reguloitu
- IP44


