FSM - Virtalähde - Ajax 12 V PSU, Hub (Plus)/ReX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Lähtöjännite - 4.65 V
Enimmäislähtövirta - 1500 mA
Asennustekniikka - muu
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140202
Toimittajan tuotenumero
38212.54.NC
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Lähtöjännite:
4.65 V
Enimmäislähtövirta:
1500 mA
Asennustekniikka:
muu
Asennustapa:
muu
Tulojännite:
12 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
muu
Korkeus:
138 mm
Leveys:
64 mm
Syvyys:
13 mm
Ajax 12 V PSU virtalähde, Hub/Hub Plus ja ReX
Ajax Hub/Hub Plus -keskuksen tai ReX-välivahvistimen sisään asennettava virtalähde laitteen liittämiseksi 12 voltin tasavirtaan. Korvaa laitteeseen sisältyvän verkkovirtalähteen.
Ominaisuudet:
Ajax Hub/Hub Plus -keskuksen tai ReX-välivahvistimen sisään asennettava virtalähde laitteen liittämiseksi 12 voltin tasavirtaan. Korvaa laitteeseen sisältyvän verkkovirtalähteen.
Ominaisuudet:
- Virransyöttö: 8-20 V DC/1 A
- Lähtöjännite: 4,65 V DC ±3%
- Lähtövirta: enintään 1,5 A
- Mitat: 138 x 64 x 13 mm


