FSM - Virtalähde - Pulsar virtalähde 12 V DC/1 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5906881446799
Sähkönumero
7140089
Toimittajan tuotenumero
PSA12010
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys:
28 mm
Korkeus:
64 mm
Syvyys:
78 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
1 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Lähtöteho:
12 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkkovirtalähde 12 V DC / 1 A
- Tulojännite: 100-240 V AC
- Lähtöjännite: 12 V DC
- Virta: 1 A
- Hyötysuhde: 84 %
- Liitin: 5,5/2,1 naaras
- Johdon pituus: 1,45 m
- Mitat: 64 x 78 x 28 mm


