FSM - Virtalähde sääsuojak 230V/24V - OHOTPS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - video
Lähtöjännite - 24 V
Enimmäislähtövirta - 400 mA
Asennustapa - muu
Tulojännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071381481
Sähkönumero
7138148
Toimittajan tuotenumero
OHOTPS2
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
video
Lähtöjännite:
24 V
Enimmäislähtövirta:
400 mA
Asennustapa:
muu
Tulojännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Virran tyyppi:
AC
Sääsuojakoteloon HOT39D1A085, 230 VAC / 24 VAC, 400 mA.
Virtalähde kameralle, PUNTO-koteloon
Virtalähde kameralle, PUNTO-koteloon


