FSM - Yhdistelmäilmaisin - Inim konv. paloilmaisin EN54

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - yhdistelmä

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - ei

  • Leveys - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071400830

Sähkönumero

7140083

Toimittajan tuotenumero

ISB1111

Tukkuerä

1

Toimintaperiaate:

yhdistelmä

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

ei

Leveys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Vastelämpötila:

58 °C

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

112 mm

Halkaisija:

112 mm

Savukytkin:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

testipainike

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Inim yhdistelmäilmaisin 85 dB sireenillä, relekanta, EN54



Inim konventionaalinen yhdistelmäilmaisin sireenillä SmartLine-keskuksiin ja muihin konventionaalisiin palokeskuksiin
  • Lämpö-/savuilmaisin ja relekanta, EN54
  • 10-30 V DC
  • Virrankulutus lepotilassa 0,9 mA ja hälytystilassa 40 mA
  • Kytkentäkaapeliksi suosittelemme KLM 4 x 0,8 mm²
Tuotepaketti sisältää:
  • ID300 konventionaalinen, ohjelmoitava monikriteeri-ilmaisin (optinen/lämpö), EN54-hyväksytty
  • EB0020 releasennuskanta, EN54-hyväksytty
  • MCABI-046-RC pietsosireeni, 105 dB
  • ISB1011CASE asennusrasia, EN54-hyväksytty