FSM - Yhdistelmäilmaisin lämpö+häkä 230VAC - EI3028

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383006544
Sähkönumero
7139711
Toimittajan tuotenumero
EI3028
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
150 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Vastelämpötila:
58 °C
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
12
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Pituus:
150 mm
Halkaisija:
150 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EI Electronicsin uusi EI3000-sarja tarjoaa aivan uudenlaisia ominaisuuksia sähköverkkoon kytkettäviin palovaroittimiin
EI3000-sarja on helppo tapa saada asuntoon palosuojaus. EI3000-sarjaan kuuluu viisi varoitinmallia; optinen palovaroitin, lämpöilmaisin, häkävaroitin ja kahta erilaista yhdistelmäilmaisinta. Kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan, joten ilmaisimien asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.
Palovaroittimien suurimpia ongelmia on se, että paristot on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Myös sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien tulee olla paristovarmennettuja sähkökatkosten varalta. EI3000- sarja poistaa kyseisen hankaluuden: ladattavat litiumvarakäyntiakut on suunniteltu niin, ettei niitä tarvitse vaihtaa koko palovaroittimien käyttöiän aikana. Näin ollen normaalikäytössä varoitin on irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.
EI3028 on verkkovirralla toimiva yhdistelmäilmaisin, joka sisältää kaksi erillistä havaitsemistekniikkaa; häkä ja lämpö. Älykkäällä kahdella havaitsemistekniikalla ilmaisin pystyy havaitsemaan sekä hiilimonoksidin toksiset tasot että lämpötilan nousun.
EI3028 yhdistelmäilmaisimen ihanteellinen sijoituspaikka on keittiö tai huoneet, joissa häkä- ja lämpöhälytys on tarpeellinen.
Ominaisuudet:
- Sisältää sekä häkä- että lämpösensorin
- Sähköverkkoon kytkettävä, 10 vuoden akkuvarmennus
- SmartLINK yhteensopivuus
- AudioLINK yhteensopivuus
- Vikakorjaustoiminto
- Easi-Fit asennuspohja
- Ketjutettavissa:
- Kaapeloimalla
- Langattomasti (EI3000MRF:n kanssa) - Iso testi-/vaimennuspainike
- Muisti
- Sisäinen sireeni


