FSM - Yhdistelmäilmaisin - Palo-/häkävaroitin, lämpöilm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383010466
Sähkönumero
7140219
Toimittajan tuotenumero
EI3030
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
150 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
20
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
150 mm
Halkaisija:
150 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Syöttöjännite DC:
3...3 V
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Korkeus/syvyys:
66 mm


