FSM - Yhdistelmäilmaisin relelähtö - TSD-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 108 mm
Väri - valkoinen
Vastelämpötila - 54 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5905033335455
Sähkönumero
7138281
Toimittajan tuotenumero
TSD-1
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
108 mm
Väri:
valkoinen
Vastelämpötila:
54 °C
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Pituus:
108 mm
Halkaisija:
108 mm
Savukytkin:
kyllä
Lämpöilmaisin + optinen savuilmaisin (toiminta valittavissa), 12 VDC, NO/NC.
Lämpöilmaisin/optinen savuilmaisin.
Lämpöilmaisin/optinen savuilmaisin.
- Hälytyslähtö: NC, NO
- Käyttölämpötila-alue: -10°...+55°C
- Mitat: Ø108 * 61 mm
- Paino: 164 g


