FSM - Yhdistelmävaroitin 230V - FireProtect 2 AC lämpö/savu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Optinen ilmoitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140230
Toimittajan tuotenumero
60833.175.BL1
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Vastelämpötila:
64 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
kyllä
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
alapuoli
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)


