FSR - Asennustarvike - seinäsyöttökotelo s47mm alum.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 47 mm
Leveys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-Way
EAN-koodi
6410014096182
Sähkönumero
1409618
Toimittajan tuotenumero
SW-WF-LP-ALM
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
47 mm
Leveys:
114 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
120 mm
Varaosa:
ei
Smart-Way seinäsyöttökotelo, syvyys 47mm, alumiini
FSR Smart-Way järjestelmän seinäsyöttökotelo yhdelle tai kahdelle virtajohdolle sivuilla ja heikkovirtakaapeleiden läpivienti keskellä. Käytetään Smart-Way kaapelikanavan liittämiseen seinän vierellä.
FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä
Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
FSR Smart-Way järjestelmän seinäsyöttökotelo yhdelle tai kahdelle virtajohdolle sivuilla ja heikkovirtakaapeleiden läpivienti keskellä. Käytetään Smart-Way kaapelikanavan liittämiseen seinän vierellä.
FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä
Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.





