Etusivu

FSR - Asennustarvike - Seinäsyöttökotelopakk. alum.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Pituus - 65 mm

  • Leveys - 114 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Smart-Way

EAN-koodi

6410014096373

Sähkönumero

1409637

Toimittajan tuotenumero

SW-WF-RCWY-ALM

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pituus:

65 mm

Leveys:

114 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

121 mm

Varaosa:

ei

Smart-Way seinäsyöttökotelopakkaus, alumiini

FSR Smart-Way järjestelmään seinäsyöttökotelopakkaus. Pakkaus sisältää kotelon (syvyys 47mm) irroitettavalla kannella sekä 2 x 76,2cm johtokourua. Käytetään Smart-Way kaapelikanavan liittämiseen seinän vierellä.

FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä

Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.