FSR - AV-rasia - Pöytäkotelo 1Gang-laitteelle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079145009

Sähkönumero

7914500

Toimittajan tuotenumero

DSKB-1G

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

musta

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Pöytäkotelo SingleGang-standardin laitteelle

Tässä mustassa DSKB: ssä on 1 Gang Desktop -kiinnike w / 2 (1) Space IPS -aukkoa.

Nämä pienikokoiset konsolit ovat välttämätön lisälaite FSR: n tai minkä tahansa muun valmistajan ohjaimille, kytkinpaneeleille, näppäimistöille ja IPS-seinälevyille. Kun asennetaan DSKB: hen, mahdollisuudet ovat rajattomat. Asennusjalkojen ansiosta yksikkö voi liikkua vapaasti ja monipuolisesti.

Asennusreiät mahdollistavat kiinteän asennuksen käytännössä mille tahansa tasaiselle alustalle, kuten työpöydälle tai hyllylle, joten levysi ovat turvassa varkaudelta ja vaurioilta.