FSR - Kanavapistorasia - Pistoke single gang 45x45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - moduulikehikko
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418296001757
Sähkönumero
1409639
Toimittajan tuotenumero
WP-451G-TF-WHT
Tukkuerä
1
Asennustapa:
moduulikehikko
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
114 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Nimellisjännite:
250 V
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pakkaus, josta löytyy sekä Type-F sähköpistorasia että sovitin, jolla saat 45mm pistorasian sopimaan single gang -paneeliin.
Tällä tuotteella mahdollistat sähköpistorasian lisäämisen erilaisiin single gang -ratkaisuihin, kuten pöytä- ja seinäkoteloihin, joihin sähköpistorasian kiinnitys ei muuten onnistu.
Peitelevyn väri on valkoinen.
FSR -tuote
Tutustu FSR-sarjaan


