FSR - Kanavarasia - 1 aukko pistoras. 1 datalle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096236

Sähkönumero

1409623

Toimittajan tuotenumero

SW-IDB-1P1D

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

muu

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muu

Smart-Way kanavarasia, 1 aukko pistorasioille ja 1 aukkodataliitännöille



FSR Smart-Way järjestelmään sopiva kanavarasia pistorasioita ja dataliitäntöjä varten. Tässä kanavarasiamallissa on kaksi aukkoa, joihin asennetaan yksi peitelevy ja pistorasia(t) sekä valitsemasi dataliitännät. Voit asentaa 1-2 pistorasiaa, riippuen valitsemastasi peitelevymallista (SW-IDB-D45I tai SW-IDB-S45I). Peitelevy, pistorasiat ja data-aukon kalustus myydään erikseen.

FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä

Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.

FSR -tuote

Tutustu FSR-sarjaan