FSR - Kanavarasia - 2 aukkoa datalle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Rasian asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096274

Sähkönumero

1409627

Toimittajan tuotenumero

SW-DB-2D

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

muu

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muu

Smart-Way kanavarasia, 2 aukkoa dataliitännöille



FSR Smart-Way järjestelmään sopiva kanavarasia dataliitäntöjä varten. Tässä kanavarasiamallissa on kaksi aukkoa, jotka molemmat kalustetaan valitsemillasi dataliitännöillä. Data-aukkojen kalustus myydään erikseen.

FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä

Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.

FSR -tuote

Tutustu FSR-sarjaan