FSR - Lattiakanava - kulmakappale 45ast. alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 158 mm
Asennusaukko - suorakulmainen
Pituus - 158 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014096106
Sähkönumero
1409610
Toimittajan tuotenumero
SW-L45-ALM
Tukkuerä
1
Leveys:
158 mm
Asennusaukko:
suorakulmainen
Pituus:
158 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi):
3
Lattian kunnossapito:
kuiva
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
0 mm
Kannen kiinnittäminen lukolla:
ei
Asennusaukon kansi:
kyllä
Väliseinällä:
kyllä
Väliseinän kiinnitys:
muu
Pohjakanava:
kyllä
Sivuseinän/pohjan materiaali:
metallikudos
Lattiakanavan pinnoite:
muu
Pintamateriaali:
teräs
Kannen materiaalin paksuus:
2 mm
Kannen pinnoite:
muu
Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:
ei
SW-L45-ALM on FSR Smart-Way tuoteperheen osista alumiininen 45 asteen kulmakappale lattiakanavajärjestelmään.
Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.
Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
FSR -tuote
Tutustu FSR-sarjaan


