FSR - Lattiakanava - runkopala 91.4cm, t.harmaa

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 158 mm

  • Asennusaukko - suorakulmainen

  • Pituus - 914 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3

  • Lattian kunnossapito - kuiva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096038

Sähkönumero

1409603

Toimittajan tuotenumero

SW-T36-SLT

Tukkuerä

1

Leveys:

158 mm

Asennusaukko:

suorakulmainen

Pituus:

914 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

3

Lattian kunnossapito:

kuiva

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

0 mm

Kannen kiinnittäminen lukolla:

ei

Asennusaukon kansi:

kyllä

Väliseinällä:

kyllä

Väliseinän kiinnitys:

muu

Pohjakanava:

kyllä

Sivuseinän/pohjan materiaali:

metallikudos

Lattiakanavan pinnoite:

muu

Pintamateriaali:

teräs

Kannen materiaalin paksuus:

2 mm

Kannen pinnoite:

muu

Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:

ei

Smart-Way lattiakanavarunko 91.4cm (36"), tummanharmaa

SW-T36-SLT on FSR Smart-Way tuoteperheen osista suora tummanharmaa lattiakanavarunko, jonka pituus on 91.4cm.

SW-T36-SLT korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. SW-T36-SLT rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.

Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.