FSR - Päätykappale - lattiakanavaan, t.harmaa

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096144

Sähkönumero

1409614

Toimittajan tuotenumero

SW-END-SLT

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Smart-Way päätykappale lattiakanavaan, tummanharmaa



SW-END-SLT on päätykappale FSR Smart-Way lattiakanavan päähän. Sama malli asennetaan sekä tummanharmaaseen että alumiiniseen lattiakanavaan.

Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.

Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.

FSR -tuote

Tutustu FSR-sarjaan