FSR - Peitelevy - peitelevy 2 pistorasialle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Keskiölevy - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Väri - hopea

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096250

Sähkönumero

1409625

Toimittajan tuotenumero

SW-IDB-D45I

Tukkuerä

1

Keskiölevy:

kyllä

Materiaali:

muu

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

Smart-Way kanavarasian peitelevy 2 pistorasialle, ei sis. pistorasioita



FSR Smart-Way järjestelmän kanavarasiaan asennettava peitelevy, jossa on kaksi 45mm aukkoa pistorasioita varten. Kanavarasia ja pistorasiat myydään erikseen.

FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä

Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.

FSR -tuote

Tutustu FSR-sarjaan