FSR - Sisäkulma - Portaan sisäkulma t.harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 73 mm
Leveys - 166 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - harmaa
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002891
Sähkönumero
1409642
Toimittajan tuotenumero
SW-LIN-SLT
Tukkuerä
1
Korkeus:
73 mm
Leveys:
166 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
harmaa
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Suojakalvolla:
ei
Smart-Way porrasnousun sisäkulmakappale, tummanharmaa
SW-LIN-SLT on FSR Smart-Way tuoteperheen osista tummanharmaa sisäkulmakappale lattiakanavan porrasnousuun.
Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.
Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
SW-LIN-SLT on FSR Smart-Way tuoteperheen osista tummanharmaa sisäkulmakappale lattiakanavan porrasnousuun.
Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.
Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
FSR -tuote
Tutustu FSR-sarjaan


