FSR - Työkalu - lattiakanavan kannen irroitus

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096175

Sähkönumero

1409617

Toimittajan tuotenumero

SW-CVR-TOOL

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Materiaali:

muovi

Smart-Way työkalu lattiakanavan kansiosan irroittamiseen

SW-CVR-TOOL työkalulla saat helposti irrotettua FSR Smart-Way lattiakanavan kansiosan ja pääset käsittelemään kaapeleita.

Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.

Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.

FSR -tuote

Tutustu FSR-sarjaan