FSR - Vetosukka - Kaapelin vetosukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 3...10 mm
Vapaastipyörivä pää - kyllä
Pään muoto - suljettu
Materiaali - muu
Kannan muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064351125
Sähkönumero
6435112
Toimittajan tuotenumero
DR-SOCK
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...10 mm
Vapaastipyörivä pää:
kyllä
Pään muoto:
suljettu
Materiaali:
muu
Kannan muoto:
muu
Kaapelin vetosukka
DR-SOCK on kätevä kaapelinvetotyökalu, joka on suunniteltu asentajia ajatellen. Työkalu suojaa vedettäessä kaapeleita ja liittimiä vaurioilta poistamalla liitäntäpisteiden rasitusta.
Sillä voidaan vetää turvallisesti mm. DisplayPort, HDMI, F, BNC, ja RCA- littimillä varustettuja kaapeleita.
Pitkät kaapelit maksavat jopa useita satoja euroja, joten on erityisen tärkeää suojata kaapelia asennusvaiheessa turhien lisäkulujen välttämiseksi.
Ominaisuudet:
DR-SOCK on kätevä kaapelinvetotyökalu, joka on suunniteltu asentajia ajatellen. Työkalu suojaa vedettäessä kaapeleita ja liittimiä vaurioilta poistamalla liitäntäpisteiden rasitusta.
Sillä voidaan vetää turvallisesti mm. DisplayPort, HDMI, F, BNC, ja RCA- littimillä varustettuja kaapeleita.
Pitkät kaapelit maksavat jopa useita satoja euroja, joten on erityisen tärkeää suojata kaapelia asennusvaiheessa turhien lisäkulujen välttämiseksi.
Ominaisuudet:
- Suojaa päätteellisiä kaapeleita putken läpi vedettäessä
- Kirkkaanväriset vetohihakärjet helpottavat tunnistamista
- Valmistettu kestävistä materiaaleista


